和泉
アンカーメール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(400枚)
1箱(400枚)
1箱(300枚)
1箱(200枚)
幅(mm)
205
205
190
226
312
260
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚)
注文コード
48630347
品番
No.1 CD・PS4ソフト用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
クッション封筒のコスト追及品!
ネコポス対応ラインナップも充実。
材質
ポリエチレン+クラフト紙
幅(mm)
205
高さ(mm)
190+ふた40
付属品
20mm幅封緘テープ・簡易開封テープ付
厚さ(mm)
7
外寸(mm)
205×190+40
内寸(mm)
189×185
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません