ブレイクスルー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード48630453 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

薬液の付きにくい作物でも、サッと広がり、ひっかりと濡れる。
拡展性が高い。汚れ軽減効果が高い。散布後の乾きが早い。

適合(農薬名)殺菌剤、殺虫剤、MCPP、非選択性 茎葉処理型除草剤 有効成分ポリオキシアルキレンオキシプロピルヘプタメチルトリシロキサン 80.0%、ポリオキシアルキレンプロペニルエーテル 20.0% 性状淡黄色澄明粘稠性液体 適合作物稲、雑穀類、麦類、野菜類、豆類(種実)、いも類、てんさい、花き類・観葉植物、果樹類(ぶどうを除く)、ぶどう、茶、芝 農林水産省登録第(号)22278 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48630453
2019-07-27
用途:
ワイン用葡萄のサンケン化学の園芸ボルドーの展着剤で使用です
農・林・水産業

ネットの情報では他の展着剤より有効なデータが示されてます、今後は実効を検証していきます(^。^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする