メイキコウ
メイキコウの 搬送
メイキコウの コンベヤ
メイキコウの ローラーコンベヤ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×1.4×12
機長L(mm)
1000
材質(ローラー部)
SRK30
材質(フレーム)
SS
注文コード
48630463
品番
FMC57R-VS-W200-P200-L1000
参考基準価格(税別)
¥15,290
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ローラー寸法・機長L・材質
など
1980
種類から選べます
他の種類を見る
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
ローラ幅W(mm)
200
ローラ間隔P(mm)
200
機長L(mm)
1000
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×1.4×12
材質(ローラー部)
SRK30
用途
小型搬送
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SS
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
90
フレーム厚さ(mm)
3.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません