フォリオゴールド

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード48630478 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

有効成分メタラキシルMが植物体のすみずみまで浸透移行、散布後に展開した葉でも効果を発揮するので、生育初期の防除に効果的です。
2つの有効成分メタラキシルMとTPNを混合。幅広い病害をカバーし、同時防除を可能としました。
メタラキシルMは、散布後すみやかに植物体内に吸収されるため、耐雨性が高く、安定した効果が得られます。

適合病害虫べと病、疫病、葉かび病、うどんこ病、褐斑病、つる枯病、炭疽病、褐色腐敗病、白色疫病、灰色かび病、ピシウム腐敗病、白さび病、すすかび病 有効成分メタラキシルM:3.3%、TPN:32.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)22771 毒劇区分普通物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48630478
2024-11-22
用途:
野菜の防疫
製造業

散布効果はハッキリと出ていました。今年もこれから使って防疫対策したいと考えてます。良い薬品でした。

対象商品:
48630478
2020-09-10
用途:
冬物野菜の病害虫駆除
農・林・水産業

購入後、まずは「ネギ」のベト病他の防除等を目的に使用しましたが、実施日より日が浅く
明確な効果の確認には至っておりませんが、予防用農薬と合わせ今後とも効果確認を予定しております。又、ネギ以外の野菜類へも使用範囲を拡大させていく予定です。

対象商品:
48630478
2020-05-18
用途:
畑の作業時と、花壇など。
農・林・水産業

とある通信販売より確実に届き増した。製品を使った感想はかなり効果が有りそうです。

対象商品:
48630478
2021-04-24
用途:
玉ねぎのべと病対策
農・林・水産業

商品到着後直ぐに合わせて購入した展着剤アグリと一緒に散布した。暫くして見たら症状は止まった模様。上手くいけばいいが。また日を空けて散布します。

1人が参考にしています
対象商品:
48630478
2020-10-06
用途:
玉葱苗の殺菌消毒
農・林・水産業

プラグ苗床に玉葱を播種したのですが、水やりか病気か原因がわからず正常な苗が減少している。ダコニール等の重複使用を避ける意味で効果を試している。

対象商品:
48630478
2020-05-22
用途:
家庭菜園の殺菌治療(うどんこ病)など発生時に使おうと購入。
ピアパレス王子 様 (不動産業)

うどんこ病はダコニールで予防してフォリオゴールドで治療。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする