モニュメント顆粒水和剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7.5g) 注文コード48630514 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

除草作業計画にゆとりがもてます。生育期の雑草を枯らし、後から発生してくる雑草にも効果を持つため、除草剤の散布適期が広がります。
今までより雑草の少ないきれいなゴルフ場を提供できます。各種の一年生広葉雑草および一年生イネ科雑草に対して優れた効果を発揮します。
日本芝・バーミューダグラスに対して優しい薬剤です。
人と環境に配慮した優しい薬剤です。

剤形水和剤 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分トリフロキシスルフロンナトリウム塩75.0% 性状淡褐色細粒(水和性) 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)21948 毒劇区分普通物 適合雑草一年生雑草、ヒメクグ、スズメノヒエ類、チガヤ、多年生広葉雑草、多年生イネ科雑草 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする