メイキコウ
メイキコウの 搬送
メイキコウの コンベヤ
メイキコウの ローラーコンベヤ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長L(mm)
1000
ローラ幅W(mm)
150
ローラ間隔P(mm)
150
注文コード
48630549
品番
ALL45R-ES-W150-P150-L1000
参考基準価格(税別)
¥15,510
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
機長L・ローラ幅W・ローラ間隔P
が
216
種類から選べます
他の種類を見る
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
ローラ幅W(mm)
150
ローラ間隔P(mm)
150
機長L(mm)
1000
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
45×1.5×8
材質(ローラー部)
AL
用途
小型搬送
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
AL
フレーム幅(mm)
25
フレーム高さ(mm)
60
フレーム厚さ(mm)
3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません