ダブルアップDG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(225g) 注文コード48630566 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ダブルアップは、一年生広葉雑草に高い効果を示し雑草の発生前から発生初期まで広い散布適期と長い残効性を持っています。
少量で十分な効果が得られ、人畜や魚類に対しても影響が少ない薬剤です。
DG(顆粒水和剤)は、水に良く溶け、粉立ちも少ない使いやすい製剤です。

剤形水和剤 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分シクロスルファムロン66.00% 性状類白色水和性細粒 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)20766 毒劇区分普通物 適合雑草畑地一年生広葉雑草 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする