デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの ポリαオレフィン系グリース
樹脂・ゴム部品用6159-1グリース
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
48630724
品番
6159-1-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
特殊用途の樹脂用潤滑剤です。
色
白
質量(kg)
18
容器
缶
主成分
ポリαオレフィン油+リチウム石けん
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類