画像準備中

ベロメタルジェルメタル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48630785 品番BM-045GELKIT
参考基準価格(税別)¥84,600 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。
防錆・防蝕効果にも優れております。

グレー 特性防錆、防蝕 硬化時間(時間)(20度)6〜8 用途被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製など 付属品塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグ トラスコ品番789-9858 質量(g)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×135 主成分樹脂系金属微粒子 耐熱温度(℃)245 危険物の類別非危険物
注意
※皮膚に付着した場合は石鹸水でよく水洗いしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする