デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 極圧グリース
極圧グリース・汎用 BR1-S
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
48630794
品番
BR1-S-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。
高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
色
黒
特性
極圧性、耐荷重性、高速性
用途
高荷重用のベアリングギアの潤滑
トラスコ品番
124-0135
質量(kg)
18
使用温度範囲(℃)
-30〜150
容器
缶
使用目的
潤滑
主成分
鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
#1