デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 極圧グリース
極圧グリースEPグリース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
48630855
品番
EP-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
色
白
商品タイプ
モリブデングリース
特性
極圧性
用途
工作機械チャックのカジリ防止
トラスコ品番
124-0134
使用温度範囲(℃)
-30〜150
容器
缶
使用目的
カジリ防止
主成分
鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
285