デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの ポリαオレフィン系グリース
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-663グリース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
48630986
品番
PG-663-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性あります。
滲み出しが少ないです。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
色
白
特性
耐プラスチック性、耐磨耗性
用途
音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑
質量(kg)
18
使用温度範囲(℃)
-50〜130
容器
缶
使用目的
潤滑
主成分
ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
#1