シリコーン潤滑グリース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(95g) 注文コード48631284 品番TSK5401L-95
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥5,5984,498

境界油滑性に優れています。
酸化安定性に優れています。
耐水性に優れています。

灰白色 商品タイプシリコングリース 特性境界油滑性、酸化安定性、耐水性 用途モーター・ポンプ・ファンなどの潤滑、各種ベアリング・バルブ・ギア・シールなどの潤滑 トラスコ品番778-2403 使用温度範囲(℃)-40〜150 ちょう度305 使用目的潤滑 主成分シリコーン・金属石ケン増稠グリス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする