※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台使用地区1地域(北海道)注文コード48633472品番SN1200KU-K-01N00 (使用地域:1地域)
参考基準価格(税別)¥399,000販売価格(税込)¥351,780販売価格(税別)
1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)
フォークリフトで簡単に運搬可能です
U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能
倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに
付属のパレットを使用して検定品として使用