ワイヤー連結釘 カラーN釘

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120本×10巻) 注文コード 48634477 品番 FC-N90LH ムラサキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品

長さ(mm)89.7 頭部径(Φmm)7.5 線径(Φmm)3.75 ムラサキ 用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に 仕様JIS適合品(N90、2005適合品) 材質軟鋼線材 先端鈍先 頭部布目頭 胴部スムース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37570617
2019-07-02
用途:
構造用合板の固定
建設業・工事業

普通に使えて
安価で助かります。
また、買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3470:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする