適合流体水
質量(kg)0.7
寸法L(mm)165
口径(Φmm)13
ねじの種類金門
寸法W(mm)82
表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)
周囲温度55℃以下
寸法H1(mm)95
最大使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
最大表示9.999.9m3
表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)
寸法H2(mm)23
周囲湿度(%RH)0〜100
流体温度(℃)0.1〜30(凍結しないこと)
文字サイズNKDA型の1.8倍
ねじ山14
流量範囲(m3/h)(適正使用)0.1〜1.0、(定格最小)0.025、(移転)0.04、(定格最大)2.5、(限界)3.125
ねじ外径(mm)26.4
計量範囲100