テープディスペンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48635755 品番ZCUT-870
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥88,700 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。
一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。
簡単なテープセット。
あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。
刃の交換も簡単、安全で、調整不要。
ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。
綺麗で、シャープな切り口。
テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。
1台で何種類ものテープをカット。
1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。
設定モードにより、カット枚数を設定可能。

適合テープ幅(mm)3〜25 適合テープ外径(Φmm)最大150 質量(g)1900 適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数 材質ABS 電源AC100V・50/60Hz・25W 本体質量(kg)1.9 本体寸法(mm)奥行258 本体寸法(mm)幅126 本体高さ(mm)150 ヒューズ2A テープ長さ設定範囲(mm)15〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする