テープディスペンサー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48635764 品番ZCUT-9GR
参考基準価格(税別)¥94,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット)
工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。
メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。
デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。
プリセットカウンター、ループ機能つき。
カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。
ボビンレスで装着可能。
非粘着テープもカット可能。
本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。

適合テープ幅(mm)6〜60 適合テープ外径(Φmm)300以内 質量(g)1600 付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード 適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など 材質ABS樹脂 質量(kg)1.6 電源AC100V・50/60Hz・25W テープ厚さ(mm)(適合)0.05〜0.3 本体寸法(mm)奥行213 本体寸法(mm)幅116 本体高さ(mm)140 ヒューズ2A(ACインレット内蔵) テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合) テープ長さ設定範囲(mm)5〜999 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48635764
2024-04-30
用途:
工場内作業

2台目です
コンパクトで狭い作業スペースでも使えて便利です。
操作も簡単です。

対象商品:
48635764
2021-09-09
用途:
製品貼付け

とても使いやすくて重宝しています。

今回、3台目になります。

細かく長さが調節出来るので作業効率がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする