テープディスペンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48635773 品番ZCUT-10
参考基準価格(税別)¥115,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

メモリー機能(6種類の異なった長さを記憶)
順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット)
デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。
カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。
ボビンレスで装着可能。
非粘着テープもカット可能。
本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。

適合テープ幅(mm)6〜60 適合テープ外径(Φmm)(テープ)300 質量(g)1830 付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドプレート、電源コード 適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など 長さ(mm)(先端折り曲げ)7 質量(kg)1.83 電源AC100V・50/60Hz・25W テープ厚さ(mm)(適合)0.05〜0.3 本体寸法(mm)奥行222 最大外径(mm)(テープ)300 本体寸法(mm)幅116 本体高さ(mm)148 ヒューズ2A(ACインレット内蔵) テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合) 送り可能長さ(mm)5〜999(折り曲げ時15〜999mm) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×148×222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする