※セット内容
AIR MASTER
AIR MASTERの エアーガン・スプレーノズル
AIR MASTERの エアダスターガン関連商品
AIR MASTERの 接続部品
カップリング対応3pcプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48638634
品番
AM-CPP3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
お手持ちのノズルをカップリング式エアダスター対応ノズルに変える事ができるプラグです。
プラグ3ヶ、中間ニップルジョイント1ヶが入ったセット品になります。
接続口
G1/8メネジ×20型プラグ
TV-8メネジ×20型プラグ
材質
スチール・真鍮
全長(mm)
約30、(中間ジョイント付):約41
質量(g)
約60
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル長(mm)
-
ノズル口径(Φmm)
-