金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 固定ハンドル式
ストロング台車(ハンドル固定式)フットブレーキ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48638765
品番
STR-402+FB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
955×600
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
22.5
色
アイボリー
車輪径(Φmm)
130
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
955×600×855
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
855
荷台寸法(奥行)(mm)
955
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません