8L 水バケツ 消火用 モノタロウ 48640944

 

8L 水バケツ 消火用 モノタロウ 48640944
8L 水バケツ 消火用 モノタロウ 48640944
8L 水バケツ 消火用 モノタロウ 48640944
モノタロウ

水バケツ 消火用

(41件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード48640944品番8L
販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。
水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。

用途防火用に。容量(L)8材質ブリキ高さ(mm)200質量(g)620口径(Φmm)290底径(Φmm)177
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※雨や汚水がかからない屋内での保管を推奨いたします。長期間屋外に放置したり、湿った地面や砂の上で保管をした場合、サビや穴開きの原因となり、漏水が発生するおそれがございます。
※定期的に製品の状態を確認してください。
※製品加工時や輸送上で若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。使用上は問題ありません。予めご了承ください。

商品説明動画

水バケツ 消火用.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 火気使用時

普通のバケツ。1割程度高いが配送等考えるとまあ許せる範囲。

対象商品 : 48640944
2025-07-16
用途: 非常用
株式会社 好機心自動車・二輪車・自転車関連業

屋外で火を扱う際に備えて購入
プラ材なので火の側には置けない事には注意

対象商品 : 48640944
2024-12-12
用途: 溶接火花
ことや株式会社

とても使いやすいです、とても目立ちます、とても丈夫です

2024-12-09
用途: 喫煙場所へ消火用バケツとして設置
製造業

水をある程度入れても持ち運びやすいバケツとなっていました。

対象商品 : 48640944
2024-05-17
用途: 火消し水用
株式会社一鋼建建設業・工事業

綺麗で丈夫そうなバケツです。
鍛治工事にはもってこいですね。
残火の確認ヨシ。

対象商品 : 48640944
2024-03-19
用途: 初期消化に使用
建設業・工事業

軽くてしっかりした消化バケツで、コスパ最高でした。

対象商品 : 48640944
2023-10-30
用途: 工事で万が一のときのために

真っ赤なバケツで目立ちます。
万が一のとき用なので出番がないほうがいいですが、普通にバケツとしても使えると思います。
ホームセンターは在庫がなかったり、こちらより値段が高かったりなので、安価で届けてもらえて助かりました。

対象商品 : 48640944
2023-08-06
用途: 自治会の防火バケツとして利用します。
有限会社診断総研サービス業

内側にも外側と同じ塗装が施されています。以前のバケツは内側から錆びたり、穴が開いたりしましたが、今回のバケツは大丈夫なような感じです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする