MOEPGBK エルゴ パワーグリップ メテックス 48641084 MOEPGBK エルゴ パワーグリップ メテックス 48641084 MOEPGBK エルゴ パワーグリップ メテックス 48641084

エルゴ パワーグリップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48641084 品番MOEPGBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シャベル等の柄に付けるだけで、前に傾く姿勢をとらずに作業でき、雪かき、砂除けなど楽々。
腰に負担がかかりません。
取り付ける柄の長さにあわせてサイズを調整できます。(対応柄サイズ:26〜40mm)

ブラック 質量(g)170 材質スチール・ポリプロピレン 寸法(cm)16.5×13×5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
除雪スコップの補助
建設業・工事業

この手の追加ハンドルはいくつか商品がありますが、使用した中では一番頑丈でした。
脱着は簡単ではありませんが用途を考えるとあまり外す事は無いと思いますのでこれで良いと思います。

対象商品:
48641066
2017-11-30
用途:
コルクタイルをフローリングにする為に、コルクタイルを剥がすのに使いました。
その他業種

2本の釘でロック出来るようになっていましたので力がそのまま伝わり、
快適に剥がせました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする