やや大きめ フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト 玉川衛材 48641574

やや大きめ フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト 玉川衛材 48641574 やや大きめ フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト 玉川衛材 48641574 やや大きめ フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト 玉川衛材 48641574 やや大きめ フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト 玉川衛材 48641574 やや大きめ フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト 玉川衛材 48641574

フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(7枚) 注文コード48641574 品番やや大きめ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

立体3層式フィルタで花粉・ホコリをしっかりガード。
立体加工なので鼻や口を圧迫せずに、不快な息苦しさを解消しました。
耳かけには耳にやさしい幅広やわらかゴムを使用。
99%カットフィルタ採用(BFE、VFE、PFE、花粉捕集効率)
携帯に便利な個別包装

種別簡易マスク 形状プリーツ型 質量(g)36 入数(枚)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×20×235 寸法(cm)(マスク)約18×9 包装形態個包装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48641608
2020-01-30
用途:
普段使い、現場作業

個別包装ではありません。60枚が一袋に入っていて一枚ずつ引張り出すたいぷです。持ち運び用には向きません。このタイプなら近所で半額以下で売っています。

対象商品:
48641608
2018-06-28
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

個包装ではないので
持ち運びには向きませんが、
値段が安くて
満足してます!
個包装30枚の値段も、量販店で買うより安いので
フィッティーのマスクはモノタロウで買うのがお得です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする