キッズ(エコパック) フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト 玉川衛材 48641592

フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 注文コード48641592 品番キッズ(エコパック)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

立体3層式フィルタで花粉・ホコリをしっかりガード。
立体加工なので鼻や口を圧迫せずに、不快な息苦しさを解消しました。
耳かけには耳にやさしい幅広やわらかゴムを使用。
99%カットフィルタ採用(BFE、VFE、PFE、花粉捕集効率)
携帯に便利な個別包装

種別簡易マスク 形状プリーツ型 ひもタイプ耳かけ 構造3層 対象風邪・花粉・ほこり 付属品フリーサイズ付ケース 材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン ホワイト 質量(g)126 入数(枚)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×83×220 寸法(cm)約10.4×8.3 包装形態個包装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48641608
2020-01-30
用途:
普段使い、現場作業

個別包装ではありません。60枚が一袋に入っていて一枚ずつ引張り出すたいぷです。持ち運び用には向きません。このタイプなら近所で半額以下で売っています。

対象商品:
48641608
2018-06-28
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

個包装ではないので
持ち運びには向きませんが、
値段が安くて
満足してます!
個包装30枚の値段も、量販店で買うより安いので
フィッティーのマスクはモノタロウで買うのがお得です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする