玉川衛材
玉川衛材の 一般・作業マスク
玉川衛材の 汎用マスク
玉川衛材の 風邪・花粉・ウイルス対策 汎用マスク
フィッティ 7DAYSマスクEX 立体ドーム型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(7枚)
注文コード
48641653
品番
やや小さめ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
7DAYSマスクEXの立体型タイプで、のどの保湿・保温に最適な密着空間形状です。
立体3層構造で、長時間着用しても耳が痛くなりにくい幅広やわらか耳ゴムを使用。
種別
簡易マスク
形状
立体型
色
ホワイト
質量(g)
22
入数(枚)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×20×215
ひもタイプ
耳かけ
注意
※99%カットフィルタ採用:細菌・ウイルスを含む飛沫(3μm以上)、花粉(30μm以上)、微粒子(0.1μm以上)
※持ち運びに便利な個別包装です。