森清化工
パーフロOリング MP300B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48643656
品番
P-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
122
種類から選べます
他の種類を見る
極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。
耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。
内径d(Φmm)
11.8
材質
MP300B
太さW(mm)
2.4
硬さ
75
外径(Φmm)
16.6
機能
耐熱
RoHS指令(10物質対応)
対応