曜日別特売
FLA28R-PS-W300-P40-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 48645434

FLA28R-PS-W300-P40-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 48645434
FLA28R-PS-W300-P40-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 48645434

軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)300
機長L(mm)1500
ローラ間隔P(mm)40
材質(ローラー部)SRK30
内容量1台注文コード48645434品番FLA28R-PS-W300-P40-L1500
参考基準価格(税別)¥49,940販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途
小型搬送
ローラ幅W(mm)
300
ローラ間隔P(mm)
40
機長L(mm)
1500
材質(ローラー部)
SRK30
フレーム高さ(mm)
43
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SS
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
28.7×1.2×8
フレーム幅(mm)
30
フレーム厚さ(mm)
2.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする