メイキコウ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ローラ幅W(mm)
100
100
150
200
300
400
500
機長L(mm)
1500
1000
1500
2000
ローラ間隔P(mm)
30
30
40
材質(ローラー部)
SS
SRK30
SS
全120種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48648426
品番
FLA28R-TG-W100-P30-L1500
参考基準価格(税別)
¥54,340
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途
小型搬送
ローラ幅W(mm)
100
ローラ間隔P(mm)
30
機長L(mm)
1500
材質(ローラー部)
SS
フレーム高さ(mm)
90
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SS
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
28.7×1.2×8
フレーム幅(mm)
30
フレーム厚さ(mm)
2.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません