ファインケミカルジャパン
ファインケミカルジャパンの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ファインケミカルジャパンの 防錆スプレー
スプレーグリース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
48652460
品番
FC-022
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耐熱性(200℃)に優れた長期潤滑防錆グリースで、複雑な使用箇所でも素早く浸透し、高温でも垂れ落ちることなく、摺動部や回転部の長期間の潤滑や錆止め効果を発揮します。
用途
自動車のドアヒンジ、ハンドル軸、アクセル、クラッチのスピライン・モーターチェーン、ギヤなどの各種回転部や摺動部・建設機械、農業機械、工作機械の各種回転部や摺動部
成分
鉱物油、アルミニウム石けん基、n-ぺプタン
ちょう度
325
滴点(℃)
240以上
危険等級
U
離油度(%)
4.2(100℃×24H)
蒸発量(%)
0.35以下 (99℃×22H)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(0.1MB)