その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売
質量(kg)21
管径(Φmm)延長管:40
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:22畳まで(36.5mm2)/温暖地:19畳まで(31.5mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:14畳まで(23mm2)/温暖地:14畳まで(23mm2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×490×307
暖房出力(kW)5.22〜1.46(4490〜1250kcal/h)
筒径(Φmm)給排気筒:50
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])6.00〜1.72(0.583〜0.167)