その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売
質量(kg)17
管径(Φmm)延長管:40
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:15畳まで(25mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:11畳まで(18mm2)/温暖地:11畳まで(18mm2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×440×303
暖房出力(kW)4.23〜1.33(3640〜1140kcal/h)
筒径(Φmm)給排気筒:50
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])4.86〜1.54(0.472〜0.15)