FF式温風石油暖房機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:15畳まで(25mm2)/温暖地:13畳まで(21.5mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:9畳まで(15mm2)/温暖地:9畳まで(15mm2) 注文コード48655138 品番FF-3511TL C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥162,000
この商品は暖房の目安など4種類から選べます 他の種類を見る
その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売 質量(kg)33 管径(Φmm)延長管:40 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:15畳まで(25mm2)/温暖地:13畳まで(21.5mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:9畳まで(15mm2)/温暖地:9畳まで(15mm2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×440×303 暖房出力(kW)3.49〜1.16(2993〜1000kcal/h) 筒径(Φmm)給排気筒:50 グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])4.01〜1.34(0.39〜0.13)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48655138 FF-3511TL C 06672079 FF-3512TL D FF式温風石油暖房機 サンポット FF式温風石油暖房機 サンポット 1台 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする