その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売
質量(kg)20
管径(Φmm)延長管:40
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:21畳まで(34.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:13畳まで(21.5mm2)/温暖地:13畳まで(21.5mm2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×680×323(置台含む)
暖房出力(kW)5.00〜1.75(4300〜1500kcal/h)
筒径(Φmm)給排気筒:50
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])5.81〜2.04(0.565〜0.198)