その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6Z-2)同梱、背面カバー別売
質量(kg)33
管径(Φmm)延長管:40
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:30畳まで(49.5mm2)/温暖地:26畳まで(43mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:19畳まで(31.5mm2)/温暖地:19畳まで(31.5mm2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×709×308
暖房出力(kW)7.37〜1.17(6340〜1010kcal/h)
筒径(Φmm)給排気筒:60
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])8.12〜2.47(0.789〜0.24)