カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーセット
メタリックシャワーホースセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48655619
品番
366-452-PS
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
水流切り替え可能
水流切替:リング操作でレイン・レインO2・マッサージ
ホース長さ(m)
1.6
用途
バス用品
仕様
アダプター付き【シャワーヘッド】#GR-2603100J
色
プラチナシルバー
吐水口径(Φmm)
(外周)74.5