カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーセット
メタリックシャワーホースセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48655628
品番
366-453-PS
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
水流切り替え可能
水流切替:リング操作でレイン・レインO2・マッサージ
ホース長さ(m)
1.8
用途
バス用品
仕様
アダプター付き
色
プラチナシルバー
吐水口径(Φmm)
(外周)74.5