カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーヘッド
オーバーヘッドシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48655777
品番
152-312
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適
オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)
シャワーヘッドは専用
用途
水栓本体
仕様
(上部部品)0171R(湯水共通)
厚さ(mm)
20〜30
質量(kg)
(オーバーヘッドシャワー)3.5
長さ(m)
(シャワーホース)1.75
接続部ねじ
(シャワーホース)G1/2
取付ねじ
(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0
取付穴径(mm)
30