カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
浄水器取付用水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アンティークゴールド
注文コード
48656084
品番
721-012-AG
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
分岐付きで食洗機などへの接続に便利
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓
一般地・寒冷地共用
分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください。
用途
水栓本体
仕様
節水固定コマ仕様
厚さ(mm)
5〜35
色
アンティークゴールド
取付穴径(mm)
25〜30