曜日別特売
701-503-13 泡沫万能ホーム水栓 カクダイ 48656240

泡沫万能ホーム水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48656240品番701-503-13
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

一般地・寒冷地共用

用途水栓本体仕様節水固定コマ仕様シルバー呼び13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
関連資料:(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする