カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48656714
品番
128-115-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
配管に直接接続できます。
接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能
用途
水栓本体
仕様
【上部】水側/104-015、湯側/104-016
色
マットブラック
取付ねじ
(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48656714
128-115-D
68520036
128-117-D
2ハンドル混合栓
カクダイ
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ後継品