カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドルシャワ混合栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
クランク水抜、【上部】水側/F-1030063、湯側/F-1030064【切替部】104-017
注文コード
48656739
品番
139-020K-AG
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
神楽シリーズ
シャワーエルボは樹脂(黒色)製
用途
水栓本体
仕様
クランク水抜、【上部】水側/F-1030063、湯側/F-1030064【切替部】104-017
色
アンティークゴールド
長さ(m)
(シャワーホース)1.6
接続部ねじ
(シャワーホース)G1/2
取付ねじ
(スパウト)W26山20、(先端金具)28×1.0