カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドルシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48656827
品番
152-310
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャワーヘッドは専用
用途
水栓本体
仕様
(上部部品)0171R(湯水共通)
厚さ(mm)
5〜35
長さ(m)
(シャワーホース)1.75
取付ねじ
(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
取付穴径(Φmm)
22〜27
取付穴径(mm)
22〜27