カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
シングルレバー混合栓 シャワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48656924
品番
116-113K
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
水流切替:シャワー・泡沫
用途
水栓本体
仕様
613-532カウンター化粧フタ付き
厚さ(mm)
5〜35
取付穴径(Φmm)
25〜27
可動範囲(mm)
(ホース)400
回転角度(°)
(スパウト)360
関連資料:
(0.09MB)
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。