シングルレバー混合栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48656967 品番183-152-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一般地・寒冷地共用

用途水栓本体 仕様角度調節機能付き泡沫、塗装仕上げ 厚さ(mm)5〜35 取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)33〜35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48656967 183-152-W 68519090 183-152-MW シングルレバー混合栓 カクダイ シングルレバー混合栓 カクダイ 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする