シングルレバー混合栓 トール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48657125 品番183-308-B
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

雪シリーズ。

用途水栓本体 仕様塗装仕上げ、引棒付き(Φ4mm) 厚さ(mm)5〜35 取付ねじ(先端金具)24×1.0 取付穴径(Φmm)34〜36 カートリッジ101-971
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする