カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
シングルレバー混合栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
引棒付き(Φ4mm)、角度調節機能付き泡沫
注文コード
48657186
品番
183-310-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色とりどりの蛇口が華やかに舞う、神楽シリーズ。
今までの常識を廃した新設計。
用途
水栓本体
仕様
引棒付き(Φ4mm)、角度調節機能付き泡沫
厚さ(mm)
5〜35
取付ねじ
(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)
34〜36
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。