シングルレバー混合栓 トール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48657247 品番183-314-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

色とりどりの蛇口が華やかに舞う、神楽シリーズ。
今までの常識を廃した新設計。

用途水栓本体 仕様角度調節機能付き泡沫 厚さ(mm)5〜35 取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)34〜36
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする