カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
排水金具ユニット ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48658087
品番
432-435-32
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポップアップ独立つまみタイプ
ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5〜17ミリ)
用途
配管部材
仕様
排水金物:塗装仕上げ
材質
黄銅、ABS、PP、PO
使用温度(℃)
1〜50
はさみ込み厚さ(mm)
約26〜35