カクダイ
カクダイの ホース
カクダイの フッ素ホース・シリコンホース
シリコーンホース
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48658936
品番
597-066-10
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
耐熱・食品用です。
施工の際は必ず613-32をご使用ください。
用途
配管部材
材質
Si
内径×外径(Φmm)
19×28
最高使用圧力(MPa)
0.5
1巻長さ(m)
10
使用温度(℃)
-30〜150
使用流体
エアー、水